Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0101 Inel de garnitură 1 inch Ptfe alb | AB3JRN 1TUV9

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0101 Garnitură inel 1 inch Ptfe alb

În stoc
Articol: AB3JRN Model: 37045-0101Crucea Ref: 1TUV9

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€8.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
CuloriAlb
În interiorul Dia.1-5/16 "
MaterialPTFE
Presiune maximă1200 psi
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.2.625 "
Temp. Gamă-450 la 500 F
Grosime1 / 16 "
TipInel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎn interiorul Dia.GrosimeTipArticolMaterialPresiune maximăPreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0193 Inel de garnitură 1 1/2 inch Ptfe alb | AB3JRP 1TUW1 37045-0193-450 la 500 FAlb1-29/32 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€13.89
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1101 Inel de garnitură 1 inch Ptfe alb | AB3JRY 1TUW9 37045-1101-450 la 500 FAlb1-5/16 "1 / 8 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€15.79
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1193 Inel de garnitură 1 1/2 inch Ptfe alb | AB3JRZ 1TUX1 37045-1193-450 la 500 FAlb1-29/32 "1 / 8 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€26.09
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0101 Inel de garnitură 1 inch fibre anorganice gri | AB3JTH 1TUX9 37555-0101-100 Până la 800 F.Gri1-5/16 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră anorganică1200 psi€1.61
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0193 Inel de garnitură 1 1/2 inch fibre gri | AB3JTJ 1TUY1 37555-0193-100 Până la 800 F.Gri1-29/32 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră anorganică1200 psi€2.60
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0101 Inel de garnitură 1 inch Fibră sintetică Albastru | AB3JTT 1TUY9 37760-0101-40 Până la 400 F.Albastru și alb stins1-5/16 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră sintetică500 psi€2.53
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0193 Inel de garnitură 1 1/2 inch Fiber Blue | AB3JTU 1TUZ1 37760-0193-40 Până la 400 F.Albastru și alb stins1-29/32 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră sintetică500 psi€4.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0101 Garnitură inel 1 inch Ptfe alb
€8.42 /unitate