Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-062-0050 Garnitură Inel 1/2 inch țeavă 1/16 inch Thickness | AH9NQG 40PP41

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-062-0050 Garnitură Inel 1/2 inch țeavă 1/16 inch grosime

În stoc
Articol: AH9NQG Model: 3760RG-0150-062-0050Crucea Ref: 40PP41
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
€1.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
CuloriAlbastru și Alb Alb
În interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialFibre sintetice cu un liant de cauciuc
Presiune maximă500
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.1.875 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-40 până la 400
Grosime1 / 16 "
TipGarnitura inelară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimePreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0600 Inel de garnitură țeavă de 6 inchi albastru și alb murdar | AH9NQB 40PP36 3760RG-0150-125-06006"8.75 "6"1 / 8 "€51.69
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0100 Inel de garnitură țeavă de 1 inch albastru și alb murdar | AH9NQC 40PP37 3760RG-0150-125-01001"2.625 "1"1 / 8 "€4.77
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0800 Inel de garnitură țeavă de 8 inchi albastru și alb murdar | AH9NQD 40PP38 3760RG-0150-125-08008"11 "8"1 / 8 "€81.36
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0050 Garnitură Inel 1/2 inch țeavă 1/8 inchThickness | AH9NQE 40PP39 3760RG-0150-125-00501 / 2 "1.875 "1 / 2 "1 / 8 "€2.43
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0075 Garnitură Inel 3/4ion.Teava Albastru și Alb | AH9NQF 40PP40 3760RG-0150-125-00753 / 4 "2.25 "3 / 4 "1 / 8 "€3.45
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0300 Inel de garnitură țeavă de 3 inchi albastru și alb murdar | AH9NQH 40PP42 3760RG-0150-125-03003"5.375 "3"1 / 8 "€19.95
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-125-0250 Inel de garnitură țeavă de 2-1/2 inch albastru și alb murdar | AH9NQJ 40PP43 3760RG-0150-125-02502.5 "4.875 "2.5 "1 / 8 "€16.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3760RG-0150-062-0050 Garnitură Inel 1/2 inch țeavă 1/16 inch grosime
€1.19 /unitate