Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GAST AF633 Izolator de vibrații 185 Lb Max 5/16-18 | AF9TTF 30UN27

GAST AF633 Izolator de vibrații 185 Lb Max 5/16-18

În stoc
Element: AF9TTF Model: AF633Crucea Ref: 30UN27
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
€71.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCyl. Izolator de vibrații
Cilindru Dia.1"
Înălţime1.25 "
MaterialCauciuc
Max. Încărcare compresie în jos (lb.)185
Max. Încărcare laterală forfecare (Lb.)45
MontareComprimare
Rezistent laAbraziune
ȘuruburiZincat transparent, gradul 5
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFire masculine Ambele Capete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8487900080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST AF633 Izolator de vibrații 185 Lb Max 5/16-18
€71.91 /unitate