Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES 1108 .11/16 Bucs Seria 1108 Diametrul alezajului 0.688 In | AB2RMY 1NHX5

GATES 1108 Seria bucși .11/16 1108 Diametrul alezajului 0.688 inchi

În stoc
Element: AB2RMY Model: 1108 .11 / 16Crucea Ref: 1NHX5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€50.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă Taper-Lock
Bolt Circle Dia.1.453 "
Seria Bore Bushing1108
Bore Dia.11 / 16 "
Grad SAE5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8483902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
GATES 1108 .1/2 Bucs Seria 1108 Diametrul alezajului 0.500 In | AB2RMX 1NHX4 1108 .1 / 21 / 2 "€50.14
GATES 1108 .15/16 Bucs Seria 1108 Diametrul alezajului 0.938 In | AB2RMZ 1NHX7 1108 .15 / 1615 / 16 "€50.14
GATES 1108 .3/4 Bucs Seria 1108 Diametrul alezajului 0.750 In | AB2RNA 1NHX8 1108 .3 / 43 / 4 "€50.14
GATES 1108 .5/8 Bucs Seria 1108 Diametrul alezajului 0.625 In | AB2RNB 1NHX9 1108 .5 / 85 / 8 "€50.14
GATES 1108 .7/8 Bucs Seria 1108 Diametrul alezajului 0.875 In | AB2RNC 1NHY1 1108 .7 / 87 / 8 "€50.14
GATES 1108 .9/16 Bucs Seria 1108 Diametrul alezajului 0.563 In | AB2RND 1NHY2 1108 .9 / 169 / 16 "€50.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES 1108 Seria bucși .11/16 1108 Diametrul alezajului 0.688 inchi
€50.14 /unitate