Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES 1610 1.1/4 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.250 In | AB2RNU 1NJA1

GATES 1610 1.1/4 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.250 in

În stoc
Articol: AB2RNU Model: 1610 1.1 / 4Crucea Ref: 1NJA1
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
€59.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă Taper-Lock
Bolt Circle Dia.2.125 "
Seria Bore Bushing1610
Bore Dia.1.25 "
Grad SAE5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8483902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
GATES 1610 1. Bucșă seria 1610 Diametrul alezajului 1.000 In | AB2RNQ 1NHZ7 1610 1.1"€61.83
GATES 1610 1.1/16 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.063 In | AB2RNR 1NHZ8 1610 1.1 / 161-1/16 "€61.83
GATES 1610 1.1/2 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.500 In | AB2RNT 1NHZ9 1610 1.1 / 21.5 "€59.97
GATES 1610 1.1/8 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.125 In | AB2RNV 1NJA2 1610 1.1 / 81.125 "€59.97
GATES 1610 1.11/16 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.688 In | AB2RNW 1NJA3 1610 1.11 / 161-11/16 "€64.75
GATES 1610 1.3/16 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.188 In | AB2RNX 1NJA4 1610 1.3 / 161.187 "€61.83
GATES 1610 1.3/8 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.375 In | AB2RNY 1NJA5 1610 1.3 / 81.375 "€59.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES 1610 1.1/4 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.250 in
€59.97 /unitate