Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES 1610 1. Bucșă seria 1610 Diametrul alezajului 1.000 In | AB2RNQ 1NHZ7

GATES 1610 1. Bucșă seria 1610 Diametrul alezajului 1.000 in

În stoc
Articol: AB2RNQ Model: 1610 1.Crucea Ref: 1NHZ7
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
€61.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă Taper-Lock
Bolt Circle Dia.2.125 "
Seria Bore Bushing1610
Bore Dia.1"
Grad SAE5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8483902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
GATES 1610 1.1/16 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.063 In | AB2RNR 1NHZ8 1610 1.1 / 161-1/16 "€61.83
GATES 1610 1.1/2 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.500 In | AB2RNT 1NHZ9 1610 1.1 / 21.5 "€59.97
GATES 1610 1.1/4 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.250 In | AB2RNU 1NJA1 1610 1.1 / 41.25 "€59.97
GATES 1610 1.1/8 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.125 In | AB2RNV 1NJA2 1610 1.1 / 81.125 "€59.97
GATES 1610 1.11/16 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.688 In | AB2RNW 1NJA3 1610 1.11 / 161-11/16 "€64.75
GATES 1610 1.3/16 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.188 In | AB2RNX 1NJA4 1610 1.3 / 161.187 "€61.83
GATES 1610 1.3/8 Bucs Seria 1610 Diametrul alezajului 1.375 In | AB2RNY 1NJA5 1610 1.3 / 81.375 "€59.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES 1610 1. Bucșă seria 1610 Diametrul alezajului 1.000 in
€61.83 /unitate