Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES 3020 1.1/2 Bucs Seria 3020 Diametrul alezajului 1.500 In | AB2RRH 1NJJ1

GATES 3020 1.1/2 Bucs Seria 3020 Diametrul alezajului 1.500 in

În stoc
Element: AB2RRH Model: 3020 1.1 / 2Crucea Ref: 1NJJ1
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
€154.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă Taper-Lock
Bolt Circle Dia.4"
Seria Bore Bushing3020
Bore Dia.1.5 "
Grad SAE5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6775
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8483902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
GATES 3020 1.15/16 Bucs Seria 3020 Diametrul alezajului 1.938 In | AB2RRJ 1NJJ6 3020 1.15 / 161-15/16 "€154.53
GATES 3020 1.3/4 Bucs Seria 3020 Diametrul alezajului 1.750 In | AB2RRK 1NJJ8 3020 1.3 / 41.75 "€149.88
GATES 3020 1.5/8 Bucs Seria 3020 Diametrul alezajului 1.625 In | AB2RRL 1NJK2 3020 1.5 / 81.625 "€154.53
GATES 3020 1.7/8 Bucs Seria 3020 Diametrul alezajului 1.875 In | AB2RRM 1NJK4 3020 1.7 / 81.875 "€149.88
GATES 3020 2. Bucșe Seria 3020 Diametrul alezajului 2.000 In | AB2RRN 1NJK6 3020 2.2"€154.53
GATES 3020 2.1/16 Bucs Seria 3020 Diametrul alezajului 2.063 In | AB2RRP 1NJK7 3020 2.1 / 162-1/16 "€154.53
GATES 3020 2.1/2 Bucșe Seria 3020 Diametrul alezajului 2.500 In | AB2RRQ 1NJK8 3020 2.1 / 22.5 "€153.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES 3020 1.1/2 Bucs Seria 3020 Diametrul alezajului 1.500 in
€154.53 /unitate