Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES QD5/3V6.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 5 caneluri 6 Od | AB2RLY 1NHC5

GATES QD5/3V6.00 Rolie curea trapezoidala detasabila cu 5 caneluri 6 Od

În stoc
Element: AB2RLY Model: QD5 / 3V6.00Crucea Ref: 1NHC5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€324.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola curea trapezoidala
Diagrama pasului curelei 3V.5.95 "
Tip alezajAlezaj bucșat detașabil rapid
Bucșă obligatorieSK
ConstrucţieSolid
Se potrivește cu axul Dia.1/2" to 2-5/8"
Numărul industrieiQD5 / 3V6.00
MaterialFontă
Numărul de caneluri5
În afara Dia.6"
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.095
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBucșă obligatorieConstrucţieSe potrivește cu axul Dia.Numărul industrieiÎn afara Dia.Preț
GATES QD5/3V10.60 Rolie curea trapezoidala detasabila 5 caneluri 10.6 Od | AB2RLV 1NHC1 QD5 / 3V10.60SKSolid1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V10.6010.6 "€571.56
GATES QD5/3V14.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 5 caneluri 14 Od | AB2RLW 1NHC2 QD5 / 3V14.00SFSolid1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V14.0014 "€952.88
GATES QD5/3V19.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 5 caneluri 19 Od | AB2RLX 1NHC3 QD5 / 3V19.00SFBraţ1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V19.0019 "€1,199.19
GATES QD5/3V6.50 Rolie curea trapezoidala detasabila 5 caneluri 6.5 Od | AB2RLZ 1NHC6 QD5 / 3V6.50SKSolid1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.506.5 "€364.04
GATES QD5/3V8.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 5 caneluri 8 Od | AB2RMA 1NHC8 QD5 / 3V8.00SKSolid1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V8.008"€476.24
GATES QD5/5V10.30 Rolie curea trapezoidala detasabila 5 caneluri 10.3 Od | AB2RMB 1NHC9 QD5 / 5V10.30ESolid7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.3010.3 "€903.53
GATES QD5/5V10.90 Rolie curea trapezoidala detasabila 5 caneluri 10.9 Od | AB2RMC 1NHD1 QD5 / 5V10.90ESolid7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.9010.9 "€942.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES QD5/3V6.00 Rolie curea trapezoidala detasabila cu 5 caneluri 6 Od
€324.90 /unitate