Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală GE LIGHTING 1004/BP2 1004 12w B6 13v - Pachet De 2 | AC8LAG 3BA60

GE LIGHTING Lampă miniaturală 1004/BP2 1004 12w B6 13v - Pachet de 2

În stoc
Element: AC8LAG Model: 1004 / BP2Crucea Ref: 3BA60
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
€0.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului200 ore
Viața medie200 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Diametrul becului.3 / 4 "
Curent tras940mA
Lumeni inițiali189
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiB6
Tip lămpiMiniatură-B
Lumina de culoareAlb
Lumeni189
Max. Lungime totală1.75 "
Forma generală a lămpiiB
Aplicație primarăScop general
Număr comercial1004
Voltaj13
Watts12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăNumăr comercialPreț
Lampă miniaturală GE LIGHTING 1003/BP2 1003 12w B6 13v - Pachet De 2 | AC8LAF 3BA59 1003 / BP2Baionetă cu un singur contact (BA15s)1003€0.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Lampă miniaturală 1004/BP2 1004 12w B6 13v - Pachet de 2
€0.51 /unitate