BLICKLE Rolă rigidă din plăci, cadru de oțel


Filtru
Gama de evaluare a sarcinii cu rotire: 300 - 999 lb. , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Diametru șurub de montare: 5 / 8 " , Dimensiunea plăcii: 4-3/4 x 8-11/16" , Grosimea farfuriei: 0.157 " , Tip placă: D , Rulmenți roților: Bilă de precizie , Lățimea roții: 3 1 / 3 "
StilModelSpațiul interior al găurilorRating de încărcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăCălcaDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A
B-VW 260K
3 x 7-1 / 2 "440 lb.8-5/8 x 4-3/412.125 "Smooth10.25 "€474.45
B
B-VLE 250K
5-1/2 x 5-1/2"1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Cu nervuri9.875 "€757.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?