Rolă rigidă cu placă BLICKLE B-VW 260K 440 lb 10-1/4 inch diametru | AB6VZH 22N207

BLICKLE Rolă cu placă rigidă B-VW 260K 440 lb 10-1/4 inch diametru

În stoc
Articol: AB6VZH Model: B-VW 260KCrucea Ref: 22N207

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€474.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată din cauciuc solid rigid
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Culoare hubGri
Spațiul interior al găurilor3 x 7-1 / 2 "
Rating de încărcare440 lb.
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor8-5/8 x 4-3/4
Inălțime totală12.125 "
Dimensiunea plăcii4-3/4 x 8-11/16"
Grosimea farfuriei0.157 "
PlÅcuĠaD
CălcaSmooth
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Diametrul roților10.25 "
Lățimea roții3 1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8175
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorRating de încărcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăCălcaDiametrul roțilorPreț
Rolă rigidă cu placă BLICKLE B-VLE 250K 1000 lb 9-7/8 inch diametru | AB6VZB 22N201 B-VLE 250K5-1/2 x 5-1/2"1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Cu nervuri9.875 "€757.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă cu placă rigidă B-VW 260K 440 lb 10-1/4 inch diametru
€474.45 /unitate