Rolă rigidă cu placă BLICKLE B-VLE 250K 1000 lb 9-7/8 inch diametru | AB6VZB 22N201

BLICKLE Rolă rigidă cu plăci B-VLE 250K 1000 lb 9-7/8 inch diametru

În stoc
Articol: AB6VZB Model: B-VLE 250KCrucea Ref: 22N201

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€651.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată din cauciuc solid rigid
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Culoare hubGri
Spațiul interior al găurilor5-1/2 x 5-1/2"
Rating de încărcare1000 lb.
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor5-1/2 x 5-1/2"
Inălțime totală11.625 "
Dimensiunea plăcii4-3/4 x 8-11/16"
Grosimea farfuriei0.157 "
PlÅcuĠaD
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Diametrul roților9.875 "
Lățimea roții3 1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.695
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorRating de încărcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăCălcaDiametrul roțilorPreț
Rolă rigidă cu placă BLICKLE B-VW 260K 440 lb 10-1/4 inch diametru | AB6VZH 22N207 B-VW 260K3 x 7-1 / 2 "440 lb.8-5/8 x 4-3/412.125 "Smooth10.25 "€515.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă rigidă cu plăci B-VLE 250K 1000 lb 9-7/8 inch diametru
€651.50 /unitate