Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 15T6 -120v Bec incandescent T6 15w | AA9NDJ 1E545 / 13390

GE LIGHTING 15T6 -120v Bec Incandescent T6 15w

În stoc
Element: AA9NDJ Model: 15T6 -120vCrucea Ref: 1E545 / 13390
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
€1.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului59 "
Viața medie1500 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.3 / 4 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare3000 K
Lumeni inițiali102
Denumirea lămpii15T6
Lampa Dia.3 / 4 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT6
Tip lămpiTub
Lumeni102
Max. Lungime totală3"
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăElectrocasnice
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8539228040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Osram 18037, Philips 235820

Variante de produs

ProdusModelTemp. CuloareAplicație primarăVoltajPreț
GE LIGHTING 15T6 -145v Bec incandescent T6 15w | AD9URY 4V450 / 13402 15T6 -145v2800 KCentrală, semn de ieșire145€5.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 15T6 -120v Bec Incandescent T6 15w
€1.11 /unitate