Bec incandescent GE LIGHTING 25A/CL-130V A19 25w | AA9FLE 1CWV6

GE LIGHTING 25A/CL-130V Bec Incandescent A19 25w

Element: AA9FLE Model: 25A/CL-130VCrucea Ref: 1CWV6

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului2500 ore
Viața medie2500 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.2-3/8 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2700 K
Lumeni inițiali215
Denumirea lămpii25A / CL / 2PK-130V
Lampa Dia.2.375 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiA19
Tip lămpiO forma
Lumeni215
Max. Lungime totală4.25 "
Forma generală a lămpiiA
Aplicație primarăScop general
Serviciu durNu
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj130
Watts25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8539228040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Lungime totalăDurata medie de viață a beculuiViața medieAplicație primarăServiciu durVoltajWattsTemp. CuloarePreț
Bec incandescent GE LIGHTING 25A-130V A19 25w | AA9FLK 1CWY1 25A-130V4.25 "2500 ore2500 oreScop generalNu130252700 K€0.30
Bec incandescent GE LIGHTING 25A/W A19 25w | AA9FLM 1CWY5 25A / W4.25 "2500 ore2500 oreScop generalNu120252800 K€1.08
GE LIGHTING 60A/Y Bec incandescent A19 60w | AA9FLQ 1CWY8 60A / Y4.437 "1000 ore1000 oreLuminile BugNu12060-€0.45
GE LIGHTING 50A19/RS-75v Bec incandescent A19 50w | AE6UGT 5V310 / 16201 50A19 / RS-75v3.875 "1000 ore1000 oreTrenuri, serviciu brutDa75502700 K€12.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 25A/CL-130V Bec Incandescent A19 25w