STEELMAN TOOLS Extensie cuplu de cuplu


Filtru
Dimensiunea unității: 1 / 2 " , Material: Chrome vanadiu , Număr de bucați: 1
StilModelCuloriArticolLungimeMărimeaCuplulPreț (ex. TVA)
A
50077
ApăExtensie cuplu de cuplu8.625 "7 / 8 "140 ft / lbs.€64.21
B
50066
AlbastruExtensie cuplu de cuplu8.625 "19mm80 ft / lbs.€66.32
C
50062
MaroExtensie cuplu de cuplu8.625 "13 / 16 "100 ft / lbs.€70.83
D
50075
Roșu CrimsonExtensie cuplu de cuplu8.625 "1-1/16 "140 ft / lbs.€65.80
E
50069
Dark GreenExtensie cuplu de cuplu7.875 "17mm45 ft / lbs.€63.75
F
50059
Deep PurpleExtensie cuplu de cuplu8.625 "14mm75 ft / lbs.€68.37
G
50064
GriExtensie cuplu de cuplu8.625 "19mm100 ft / lbs.€65.99
H
50073
VerdeExtensie cuplu de cuplu8.625 "1"170 ft / lbs.€66.49
I
50072
Lt. VioletExtensie cuplu de cuplu8.625 "17mm110 ft / lbs.€68.08
J
50053
Lt. TanExtensie cuplu de cuplu8.625 "7 / 8 "65 ft / lbs.€66.05
K
50079
bleumarinExtensie cuplu de cuplu8.625 "22mm100 ft / lbs.€60.13
L
50058
Neon galbenExtensie cuplu de cuplu8.625 "13 / 16 "75 ft / lbs.€66.49
M
50068
RoșuExtensie cuplu de cuplu8.625 "17mm80 ft / lbs.€67.83
N
50079-1
TurcoazExtensie cuplu de cuplu8.625 "21mm150 ft / lbs.€68.02
O
50070
AlbPriza de extensie a cuplului de cuplu8.625 "7 / 8 "120 ft / lbs.€67.70
P
50067
GalbenExtensie cuplu de cuplu8.625 "19mm65 ft / lbs.€63.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?