Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STEELMAN TOOLS 50062 Extensie de cuplu 13/16 In | AB4QQC 20C909

STEELMAN TOOLS 50062 Extensie stick cuplu 13/16 in

În stoc
Element: AB4QQC Model: 50062Crucea Ref: 20C909
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
€70.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie cuplu de cuplu
CuloriMaro
Dimensiunea unității1 / 2 "
Lungime8.625 "
MaterialChrome vanadiu
Număr de bucați1
Mărimea13 / 16 "
Cuplul100 ft / lbs.
Cuplu de lucru (Newton Meter)135.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8467920090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeMărimeaCuplulPreț
STEELMAN TOOLS 50069 Extensie de cuplu 17 mm 45 Ft/lbs. | AB4QPV 20C902 50069Dark GreenExtensie cuplu de cuplu7.875 "17mm45 ft / lbs.€63.74
STEELMAN TOOLS 50067 Extensie de cuplu 19 mm 65 Ft/lbs. | AB4QPX 20C904 50067GalbenExtensie cuplu de cuplu8.625 "19mm65 ft / lbs.€63.42
STEELMAN TOOLS 50058 Extensie de cuplu 13/16 In | AB4QPY 20C905 50058Neon galbenExtensie cuplu de cuplu8.625 "13 / 16 "75 ft / lbs.€66.49
STEELMAN TOOLS 50059 Extensie de cuplu 14 mm 75 Ft/lbs. | AB4QPZ 20C906 50059Deep PurpleExtensie cuplu de cuplu8.625 "14mm75 ft / lbs.€68.37
STEELMAN TOOLS 50068 Extensie de cuplu 17 mm 80 Ft/lbs. | AB4QQA 20C907 50068RoșuExtensie cuplu de cuplu8.625 "17mm80 ft / lbs.€67.83
STEELMAN TOOLS 50066 Extensie de cuplu 19 mm 80 Ft/lbs | AB4QQD 20C910 50066AlbastruExtensie cuplu de cuplu8.625 "19mm80 ft / lbs.€66.32
STEELMAN TOOLS 50064 Extensie de cuplu 19 mm 100 ft/lbs | AB4QQF 20C912 50064GriExtensie cuplu de cuplu8.625 "19mm100 ft / lbs.€65.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STEELMAN TOOLS 50062 Extensie stick cuplu 13/16 in
€70.83 /unitate