Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 60A/Y Bec incandescent A19 60w | AA9FLQ 1CWY8

GE LIGHTING 60A/Y Bec incandescent A19 60w

În stoc
Element: AA9FLQ Model: 60A/YCrucea Ref: 1CWY8
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
€0.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.2-3/8 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Lumeni inițiali550
Denumirea lămpii60A / Y-2PK
Lampa Dia.2.375 "
Finisaj lampaGalben
Forma lămpiiA19
Tip lămpiO forma
Lumeni550
Max. Lungime totală4.437 "
Forma generală a lămpiiA
Aplicație primarăLuminile Bug
Serviciu durNu
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts60

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8539228010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Bug

Variante de produs

ProdusModelMax. Lungime totalăDurata medie de viață a beculuiViața medieAplicație primarăServiciu durVoltajWattsTemp. CuloarePreț
Bec incandescent GE LIGHTING 25A/CL-130V A19 25w | AA9FLE 1CWV6 25A / CL-130V4.25 "2500 ore2500 oreScop generalNu130252700 K-
RFQ
Bec incandescent GE LIGHTING 25A-130V A19 25w | AA9FLK 1CWY1 25A-130V4.25 "2500 ore2500 oreScop generalNu130252700 K€0.30
Bec incandescent GE LIGHTING 25A/W A19 25w | AA9FLM 1CWY5 25A / W4.25 "2500 ore2500 oreScop generalNu120252800 K€4.26
GE LIGHTING 50A19/RS-75v Bec incandescent A19 50w | AE6UGT 5V310 / 16201 50A19 / RS-75v3.875 "1000 ore1000 oreTrenuri, serviciu brutDa75502700 K€12.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 60A/Y Bec incandescent A19 60w
€0.75 /unitate