Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Spot incandescent GE LIGHTING 25R14SC/SP R14 25w | AA9BLX 1C670 / 33405

GE LIGHTING 25R14SC/SP Spot incandescent R14 25w

În stoc
Articol: AA9BLX Model: 25R14SC / SPCrucea Ref: 1C670 / 33405
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
€7.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (B15)
Diametrul becului.1-3/4 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare3000 K
Lumeni inițiali200
Denumirea lămpii25R14SC / SP
Lampa Dia.1.75 "
Finisaj lampaÎn interiorul Frost
Forma lămpiiR14
Tip lămpiReflector-R / BR
Distribuția luminiiLoc
Lumeni200
Max. Lungime totală2.625 "
Forma generală a lămpiiR
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj12
Watts25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8539228040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDistribuția luminiiDurata medie de viață a beculuiViața medieLumeniMax. Lungime totalăAplicație primarăVoltajWattsPreț
Spot incandescent GE LIGHTING 15R14SC/SP R14 15w | AA9BLY 1C672 / 33404 15R14SC / SPLoc2000 ore2000 ore1202.625 "Scop general1215€2.55
Lampă reflector incandescentă GE LIGHTING 25R14N-130V R14 25w | AA9NBL 1E163 25R14N-130Vinundație59 "1500 ore1802.625 "Scop general13025€2.13
Spot incandescent GE LIGHTING 40R14/CD R14 40w | AE2EGT 4WW36 / 25776 40R14 / CDLoc59 "1500 ore2802 1 / 6 "În interior12040-
RFQ
Spot incandescent GE LIGHTING 40R14/N/CD R14 40w | AE2EGU 4WW37 / 25777 40R14 / N / CDLoc59 "1500 ore2802 2 / 3 "În interior12040€1.36
Spot incandescent GE LIGHTING 25R14N-120V R14 25w | AF2NEP 6VX30 / 39156 25R14N-120VLoc59 "1500 ore1802 9 / 16 "În interior12025€2.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 25R14SC/SP Spot incandescent R14 25w
€7.31 /unitate