Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 300PAR56/WFL-120V Lampă cu fascicul etanșat incandescent Par56 300w | AD9UTU 4V499 / 20849

GE LIGHTING 300PAR56/WFL-120V Lampă cu fascicul etanșat incandescent Par56 300w

În stoc
Element: AD9UTU Model: 300PAR56 / WFL-120VCrucea Ref: 4V499 / 20849
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
€60.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu fascicul etanșat incandescent
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăMogul End Prong (GX16d)
Diametrul becului.7"
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2750 K
Lumeni inițiali3840
Denumirea lămpii300PAR56 / WFL
Lampa Dia.7"
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiPAR56
Tip lămpiGrinzi sigilate
Distribuția luminiiPotop larg
Lumeni3840
Max. Lungime totală5"
Forma generală a lămpiiPAR
Aplicație primarăBazine de înot
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8539100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Osram 14953, Philips 233882

Variante de produs

ProdusModelLumeniDurata medie de viață a beculuiViața medieMax. Lungime totalăAplicație primarăVoltajWattsTip de bazăPreț
GE LIGHTING 200PAR56/MFL Proiector cu fascicul etanșat incandescent Par56 200w | AA9BJK 1C249 / 49889 200PAR56 / MFL22702000 ore2000 ore5"Scop general120200Mogul End Prong (GX16d)-
RFQ
GE LIGHTING 350PAR56/SP Lampă cu fascicul etanșat incandescent Par56 350w | AA9ZQX 1K441 / 19866 350PAR56 / SP6200500 ore500 ore4.5 "Trenuri și locomotive75350Terminalele cu șurub€88.68
Lampă cu fascicul etanșat incandescent GE LIGHTING 200PAR-30V Par56 200w | AE6UFJ 5V123 / 20122 200PAR-30V3700350 ore350 ore4.5 "Trenuri și locomotive, punct foarte îngust30200Terminalele cu șurub€69.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 300PAR56/WFL-120V Lampă cu fascicul etanșat incandescent Par56 300w
€60.95 /unitate