Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z86100-XL Împingere de măsurare a robinetului cu un singur bazin | AD8EWX 4JPC8

ZURN Z86100-XL Împingere de măsurare a robinetului cu un singur bazin

În stoc
Articol: AD8EWX Model: Z86100-XLCrucea Ref: 4JPC8
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
€305.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bazin unic
Material corpAlamă
Conexiune1/2 "NPSM
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluimăsurare
Chiuveta pentru robinetStandard
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere1.0 g / min
Tip mânerÎmpinge
Numărul de mânere1
Numărul de găuri1
Inălțime totală4 3 / 32 "
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. G61754
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului3.75 "
Tipul supapeiMăsurare de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneChiuveta pentru robinetRata de curgereTip mânerLungimea canaluluiPreț
ZURN Z86300-XL robinet cu un singur bazin turnat | AF9EJU 29VM04 Z86300-XLFilet de 1/2 "NPSMArunca0.25 g / minApasa butonul6.625 "€349.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z86100-XL Împingere de măsurare a robinetului cu un singur bazin
€305.17 /unitate