Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z86300-XL robinet cu un singur bazin turnat | AF9EJU 29VM04

ZURN Z86300-XL Robinet cu un singur bazin turnat

În stoc
Element: AF9EJU Model: Z86300-XLCrucea Ref: 29VM04
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
€349.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bazin unic
Material corpAlamă
ConexiuneFilet de 1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluimăsurare
Chiuveta pentru robinetArunca
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere0.25 g / min
Manipulați materialulMetal
Tip mânerApasa butonul
Montarea orificiului de la centru la centruFilet de 1/2 "NPSM
Numărul de mânere1
Numărul de găuri1
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului6.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481801030

Variante de produs

ProdusModelConexiuneChiuveta pentru robinetRata de curgereTip mânerLungimea canaluluiPreț
ZURN Z86100-XL Împingere de măsurare a robinetului cu un singur bazin | AD8EWX 4JPC8 Z86100-XL1/2 "NPSMStandard1.0 g / minÎmpinge3.75 "€305.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z86300-XL Robinet cu un singur bazin turnat
€349.38 /unitate