Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 35PAR36/H/WFL30-12V Proiector cu fascicul etanșat cu halogen Par36 35w | AD9UQR 4V091 / 19877

GE LIGHTING 35PAR36/H/WFL30-12V Projector cu fascicul etanșat cu halogen Par36 35w

În stoc
Element: AD9UQR Model: 35PAR36/H/WFL30-12VCrucea Ref: 4V091 / 19877
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
€31.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu fascicul etanșat cu halogen
Durata medie de viață a becului31.25 "
Viața medie4000 ore
Tip de bazăTerminalele cu șurub
Unghiul fasciculului30 grade
Diametrul becului.4-1/2 "
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare3000 K
Lumeni inițiali250
Denumirea lămpii35PAR36 / H / FL30
Lampa Dia.4.5 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiPAR36
Tip lămpiGrinzi sigilate
Distribuția luminiiinundație
Lumeni250
Max. Lungime totală2.75 "
Forma generală a lămpiiPAR
Aplicație primarăPotop larg
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj12
Watts35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8539100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Osram 55091

Variante de produs

ProdusModelDurata medie de viață a beculuiViața medieDenumirea lămpiiAplicație primarăVoltajWattsPreț
GE LIGHTING 4509 Spot cu fascicul etanșat cu halogen Par36 100w | AF2MMR 6VK26 450925 ore25 ore4509Aterizarea aeronavelor13100€34.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 35PAR36/H/WFL30-12V Projector cu fascicul etanșat cu halogen Par36 35w
€31.90 /unitate