Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală GE LIGHTING 89/BP2 89 8w G6 13v - Pachet De 2 | AC8LBV 3BB20

GE LIGHTING Lampa Miniaturala 89/BP2 89 8w G6 13v - Pachet De 2

În stoc
Articol: AC8LBV Model: 89 / BP2Crucea Ref: 3BB20
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
€0.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului750 ore
Viața medie750 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Diametrul becului.3 / 4 "
Curent tras580mA
Lumeni inițiali75
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiG6
Tip lămpiMiniatură-G
Lumeni75
Max. Lungime totală1.44 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăScop general
Număr comercial89
Voltaj13
Watts8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS9405408000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăNumăr comercialPreț
Lampă miniaturală GE LIGHTING 90/BP2 90 8w G6 13v - Pachet De 2 | AC8LBW 3BB21 90 / BP2Baionetă cu dublu contact (BA15d)90€0.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Lampa Miniaturala 89/BP2 89 8w G6 13v - Pachet De 2
€0.36 /unitate