Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING F26DBX/827/ECO Plug-in Cfl 26w Nereglabil 2700k 10000 Hr | AB2XBJ 1PGX9

GE LIGHTING F26DBX/827/ECO Plug-in Cfl 26w Ne-reglabil 2700k 10000 h

În stoc
Articol: AB2XBJ Model: F26DBX / 827 / ECOCrucea Ref: 1PGX9
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
€15.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug-in CFL
Durata medie de viață a becului10,000 ore
Viața medie10,000 ore
Tip de bază2 pini (G24D-3)
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiAlb alb
Temp. Culoare2700 K
CRI82
Reglabil/NeregulabilNedimabil
Note de subsol1,2
Echivalent incandescent (wați)100
Lumeni inițiali1710
Denumirea lămpiiF26DBX / ECO
Forma lămpiiT4
Ton lampăAlb alb
Tip lămpiTub dublu
Lumeni1710
Max. Lungime totală6.625 "
Lumeni medii1460
Min. Temp. de pornire16 grade F
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornirepreincalzire
Watts26

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539310050
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelLumeni inițialiDurata medie de viață a beculuiViața medieDenumirea lămpiiTon lampăTip lămpiLumeniMax. Lungime totalăPreț
GE LIGHTING F13BX/835/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3500k 10000 Hr | AB2XAE 1PGU5 F13BX / 835 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECONeutruTub unic8257.25 "€7.83
GE LIGHTING F13BX/841/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 4100k 10000 Hr | AB2XAF 1PGU6 F13BX / 841 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECOReceTub unic8257.25 "€7.31
GE LIGHTING F13BX/827/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 2700k 10000 Hr | AB2XAH 1PGU8 F13BX / 827 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECOAlb albTub unic8257.25 "€7.31
GE LIGHTING F13BX/830/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3000k 10000 Hr | AB2XAJ 1PGU9 F13BX / 830 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECOAlb albTub unic8257.25 "-
RFQ
GE LIGHTING F13DBX23/827/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 2700k 10000 Hr | AB2XAM 1PGV3 F13DBX23 / 827 / ECO81010,000 ore10,000 oreF13DBX23 / ECOAlb albTub dublu8104 27 / 32 "€19.72
GE LIGHTING F13DBX23/830/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3000k 10000 Hr | AB2XAN 1PGV4 F13DBX23 / 830 / ECO81010,000 ore10,000 oreF13DBX23 / ECOAlb albTub dublu8104 27 / 32 "-
RFQ
GE LIGHTING F13DBX23/835/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3500k 10000 Hr | AB2XAP 1PGV5 F13DBX23 / 835 / ECO81010,000 ore10,000 oreF13DBX23 / ECONeutruTub dublu8104 27 / 32 "€16.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING F26DBX/827/ECO Plug-in Cfl 26w Ne-reglabil 2700k 10000 h
€15.66 /unitate