Lampă în formă de U GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/2 | AD3LJH 40D421

GE LIGHTING Lampă în formă de U F32T8/SPX35/U6/2

În stoc
Element: AD3LJH Model: F32T8/SPX35/U6/2Crucea Ref: 40D421

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă în formă de U
Durata medie de viață a becului20,000 ore
Viața medie20,000 ore
Tip de bazăBi-Pin mediu (G13)
Raza de indoire6"
Diametrul becului.1"
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiNeutru
Temp. Culoare3500 K
CRI82
Lumeni inițiali2800
Denumirea lămpiiF32T8/SPX35/U/6/2
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiT8
Ton lampăNeutru
Tip lămpiForma literei U
Lungime22.5 "
Lumeni2800
Max. Lungime totală22.5 "
Lumeni medii2630
Min. Temp. de pornire10 grade C
Forma generală a lămpiiT
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornireClipă
Voltaj120
Watts32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)61.21
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8539310070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDenumirea lămpiiDurata medie de viață a beculuiViața medieTon lampăLumeniLumeni mediiMin. Temp. de pornireTipul de pornirePreț
GE LIGHTING F26T8SPX35/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 3500k | AA3YUV 11Z444 F26T8SPX35 / U / ECOF26T8SPX35 / U / ECO30,000 ore30,000 oreNeutru2250190059 grade FRapid€12.71
GE LIGHTING F26T8SPX41/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 Cool 4100k | AA3YUW 11Z445 F26T8SPX41 / U / ECOF26T8SPX41 / U / ECO30,000 ore30,000 oreRece2250190059 grade FRapid€5.24
GE LIGHTING F29T8SPX35/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 3500k | AA3YUY 11Z447 F29T8SPX35 / U / ECOF29T8SPX35 / U / ECO30,000 ore30,000 oreNeutru2500220059 grade FRapid€4.77
GE LIGHTING F29T8SPX41/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 Cool 4100k | AA3YUZ 11Z448 F29T8SPX41 / U / ECOF29T8SPX41 / U / ECO30,000 ore30,000 oreRece2500220059 grade FRapid€4.77
GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/ECO Lampă fluorescentă în formă de U 22-1/2 inch lungime | AB9QPT 2ETT2 F32T8 / SPX35 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 ore20,000 oreNeutru28002622-Rapid€33.83
GE LIGHTING F32T8/SPX41/U6/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 4100k Cool | AB9QPU 2ETT3 F32T8 / SPX41 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 ore20,000 oreRece28002622-Rapid€32.94
GE LIGHTING F31T8/SPX30/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U 3000k cald T8 | AB9QPV 2ETT7 F31T8 / SPX30 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 ore24,000 oreCald27752636-Rapid€29.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Lampă în formă de U F32T8/SPX35/U6/2
€34.15 /unitate