Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING F29T8SPX41/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 Cool 4100k | AA3YUZ 11Z448

GE LIGHTING F29T8SPX41/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 Cool 4100k

În stoc
Articol: AA3YUZ Model: F29T8SPX41 / U / ECOCrucea Ref: 11Z448
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
€4.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă în formă de U
Durata medie de viață a becului30,000 ore
Viața medie30,000 ore
Tip de bazăBi-Pin mediu (G13)
Raza de indoire1.625 "
Diametrul becului.1"
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiRece
Temp. Culoare4100 K
CRI82
Lumeni inițiali2500
Denumirea lămpiiF29T8SPX41 / U / ECO
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiT8
Ton lampăRece
Tip lămpiForma literei U
Lungime22.5 "
Lumeni2500
Max. Lungime totală22.5 "
Lumeni medii2200
Min. Temp. de pornire59 grade F
Forma generală a lămpiiT
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornireRapid
Voltaj135
Watts29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)60.2
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8539310060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDenumirea lămpiiDurata medie de viață a beculuiViața medieTon lampăLumeniLumeni mediiMin. Temp. de pornireTipul de pornirePreț
GE LIGHTING F26T8SPX35/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 3500k | AA3YUV 11Z444 F26T8SPX35 / U / ECOF26T8SPX35 / U / ECO30,000 ore30,000 oreNeutru2250190059 grade FRapid€12.71
GE LIGHTING F26T8SPX41/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 Cool 4100k | AA3YUW 11Z445 F26T8SPX41 / U / ECOF26T8SPX41 / U / ECO30,000 ore30,000 oreRece2250190059 grade FRapid€5.24
GE LIGHTING F29T8SPX35/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 3500k | AA3YUY 11Z447 F29T8SPX35 / U / ECOF29T8SPX35 / U / ECO30,000 ore30,000 oreNeutru2500220059 grade FRapid€4.77
GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/ECO Lampă fluorescentă în formă de U 22-1/2 inch lungime | AB9QPT 2ETT2 F32T8 / SPX35 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 ore20,000 oreNeutru28002622-Rapid€33.83
GE LIGHTING F32T8/SPX41/U6/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 4100k Cool | AB9QPU 2ETT3 F32T8 / SPX41 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 ore20,000 oreRece28002622-Rapid€32.94
GE LIGHTING F31T8/SPX30/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U 3000k cald T8 | AB9QPV 2ETT7 F31T8 / SPX30 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 ore24,000 oreCald27752636-Rapid€29.23
GE LIGHTING F31T8/SPX35/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U Neutru 3500k | AB9QPW 2ETT8 F31T8 / SPX35 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 ore24,000 oreNeutru27752636-Rapid€32.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING F29T8SPX41/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 Cool 4100k
€4.77 /unitate