Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N Lămpi T12 cu balast electronic 120/277v | AD9DPY 4PRX3

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N Lămpi T12 cu balast electronic 120/277v

În stoc
Element: AD9DPY Model: GE-240-RS-MV-NCrucea Ref: 4PRX3
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
€39.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.63 la 0.13
Factorul de balast0.87
Familia BallastProLine (TM)
Înălţime1 5 / 16 "
Wați de intrare28 la 75
Tip lămpiLămpi T12
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire50 grade F
Numărul de lămpi F25T121 sau 2
Numărul de lămpi F40T12 U-Bend1 sau 2
Numărul de lămpi1 sau 2
Factor de putereMai mare de 0.98
Tipul de pornireRapid
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1.187 "
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F20T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F24/F36T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F30T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F34T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F40T10 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F40T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F42/F48T12 (1 sau 2)
    • Caracteristici speciale: Multi Volt

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACÎnălţimeWați de intrareMin. Temp. de pornireTipul de pornirePreț
GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Lămpi T12 cu balast electronic 120/277v | AD9DPZ 4PRX4 GE-260-IS-MV-N1.24 la 0.201 11 / 16 "48 la 1380 grade FClipă€66.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N Lămpi T12 cu balast electronic 120/277v
€39.89 /unitate