Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Lămpi T12 cu balast electronic 120/277v | AD9DPZ 4PRX4

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Lămpi T12 cu balast electronic 120/277v

În stoc
Articol: AD9DPZ Model: GE-260-IS-MV-NCrucea Ref: 4PRX4
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
€66.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC1.24 la 0.20
Factorul de balast0.87
Familia BallastProLine (TM)
Înălţime1 11 / 16 "
Wați de intrare48 la 138
Tip lămpiLămpi T12
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire0 grade F
Numărul de lămpi1 sau 2
Factor de putereMai mare de 0.98
Tipul de pornireClipă
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1.187 "
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F48T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F60/F64T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F60T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F64T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F72T12 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F96T12 (1 sau 2)
    • Caracteristici speciale: Multi Volt

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACÎnălţimeWați de intrareMin. Temp. de pornireTipul de pornirePreț
GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N Lămpi T12 cu balast electronic 120/277v | AD9DPY 4PRX3 GE-240-RS-MV-N0.63 la 0.131 5 / 16 "28 la 7550 grade FRapid€39.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Lămpi T12 cu balast electronic 120/277v
€66.78 /unitate