Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 Lampă de 120 inchi cu balast de reglare 277/48v | AA4NPG 12V432

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 Lampă cu balast 120/277v, 48 inchi

În stoc
Element: AA4NPG Model: GE432MVPS-N-V03Crucea Ref: 12V432

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€116.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast de estompare
Amplificatoare AC0.96
Factorul de balastN 0.88
Familia BallastUltrastart
Tipul de balastGradarea electronică
Înălţime1.187 "
Wați de intrare114
Tip lămpiT8
Lungime9.5 "
Min. Temp. de pornire60 grade F
Numărul de lămpi F17T84
Numărul de lămpi F25T84
Numărul de lămpi F32T84
Numărul de lămpi4
Factor de putere0.99
Evaluarea sunetuluiDe la 20 la 24 dB
Tipul de pornireprogramat
Protectie termalaClasa P
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Domeniu de estompare (ieșire de nivel 100% până la 3%)
    • Lungimea lămpii (48")
    • Număr de lămpi F28T5 (4)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 Lampă cu balast 120/277v, 48 inchi
€116.80 /unitate