Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING GEC-218-MVPS-3W Cfl Balast Electronic 39w 120/277v | AC3YDJ 2XKW1

GE LIGHTING GEC-218-MVPS-3W Cfl Balast Electronic 39w 120/277v

În stoc
Articol: AC3YDJ Model: GEC-218-MVPS-3WRef încrucișat: 2XKW1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€47.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCFL Balast
Factorul de balastNormal
Familia BallastProLine (R)
Tipul de balastElectronic
Tip de bază4 Pin
Referință dimensiuneA38
Înălţime1"
Wați de intrare39
Lungime5"
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi2
Factor de putereMai mare de 0.97
Tipul de pornireProgramat/Rapid
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime2 2 / 5 "
Tipul de cablareserie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.423
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F18BX (2)
    • Număr de lămpi F26DBX (1)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeWați de intrareNumărul de lămpiFactor de putereTipul de pornireLăţimePreț
GE LIGHTING GEC226-MVPS-3W Cfl Balast Electronic 54w 120/277v | AC3YDK 2XKW2 GEC226-MVPS-3W2.375 "542Mai mare de 0.98programat1"€56.88
GE LIGHTING GEC-242-MVPS-3W Cfl Balast Electronic 43/44w 120/277v | AE8JJY 6DGL0 GEC-242-MVPS-3W1 2 / 5 "43/4410.99/0.96programat3"€63.78
GE LIGHTING GEC213-MVPS-3W Cfl Balast Electronic 29w 120/277v | AF9KBT 2XKV9 GEC213-MVPS-3W1"292Mai mare de 0.98Programat/Rapid2 2 / 5 "€48.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GEC-218-MVPS-3W Cfl Balast Electronic 39w 120/277v
€47.11 /unitate