Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING GEC-242-MVPS-3W Cfl Balast Electronic 43/44w 120/277v | AE8JJY 6DGL0

GE LIGHTING GEC-242-MVPS-3W Cfl Balast Electronic 43/44w 120/277v

În stoc
Articol: AE8JJY Model: GEC-242-MVPS-3WCrucea Ref: 6DGL0
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
€63.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCFL Balast
Factorul de balastNormal
Familia BallastProLine (R)
Tipul de balastElectronic
Tip de bază4 Pin
Referință dimensiuneA16
Înălţime1 2 / 5 "
Wați de intrare43/44
Lungime5"
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi1
Factor de putere0.99/0.96
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 1.7%
Voltaj120/277
Lăţime3"
Tipul de cablareserie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F40BX (1)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeWați de intrareNumărul de lămpiFactor de putereTipul de pornireLăţimePreț
GE LIGHTING GEC-218-MVPS-3W Cfl Balast Electronic 39w 120/277v | AC3YDJ 2XKW1 GEC-218-MVPS-3W1"392Mai mare de 0.97Programat/Rapid2 2 / 5 "€46.89
GE LIGHTING GEC226-MVPS-3W Cfl Balast Electronic 54w 120/277v | AC3YDK 2XKW2 GEC226-MVPS-3W2.375 "542Mai mare de 0.98programat1"€65.11
GE LIGHTING GEC213-MVPS-3W Cfl Balast Electronic 29w 120/277v | AF9KBT 2XKV9 GEC213-MVPS-3W1"292Mai mare de 0.98Programat/Rapid2 2 / 5 "€47.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GEC-242-MVPS-3W Cfl Balast Electronic 43/44w 120/277v
€63.51 /unitate