Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bec LED liniar GE LIGHTING LED11BDT8/G4/840, UL Tip B, Bi-Pin mediu, 4000K, Lumeni 1650 lm | CE9YGE 55XC97

GE LIGHTING Bec LED liniar LED11BDT8/G4/840, tip UL B, bi-pin mediu, 4000K, lumeni 1650 lm

În stoc
Element: CE9YGE Model: LED11BDT8/G4/840Crucea Ref: 55XC97
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
€19.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec de înlocuire cu LED
Diametrul becului.1"
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Lumeni1650 lm
Lungimea nominală4 ft
Lungime totală48 "
Rezistent la spargereNu
Voltaj120 până la 277 VAC
Watts11W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumeniLungime totalăVoltajWattsPreț
Bec LED GE LIGHTING LED7DR20/850 120, șurub mediu, 5000K, 470 lm, 7W, 120VAC | CE9YMB 55XC77 LED7DR20/850 120470 lm3-5/8 "120 VAC7W€13.43
Bec LED GE LIGHTING LED13DBR40/850 120, șurub mediu, 5000K, 1070 lm, 13W, 120VAC | CE9YMC 55XC78 LED13DBR40/850 1201070 lm6-3/8 "120 VAC13W€27.13
Bec LED GE LIGHTING LED4DCAM-AGC-2BT, șurub mediu, 300 lumeni | CE9YMD 55XC79 LED4DCAM-AGC-2BT300 lm4-1/4 "120 VAC4W€3.10
Bec LED GE LIGHTING LED19A50/150/827 120, șurub mediu, 2700K, 650/1300/2155 lm, 19W, 120VAC | CE9YME 55XC76 LED19A50/150/827 120650/1300/2155 lm5-3/8 "120 VAC19W€28.98
GE LIGHTING LED4.5MR1682735 12 bec LED, 2 pini, 2700K, 380 lm, 4.5W, 12VAC | CE9YMK 55XC88 LED4.5MR1682735 12380 lm1-3/4 "12 VAC4.5W€18.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Bec LED liniar LED11BDT8/G4/840, tip UL B, bi-pin mediu, 4000K, lumeni 1650 lm
€19.88 /unitate