Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bec LED GE LIGHTING LED4DCAM-AGC-2BT, șurub mediu, 300 lumeni | CE9YMD 55XC79

GE LIGHTING LED4DCAM-AGC-2BT Bec LED, șurub mediu, 300 lumeni

În stoc
Element: CE9YMD Model: LED4DCAM-AGC-2BTCrucea Ref: 55XC79
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
€3.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec de înlocuire cu LED
Diametrul becului.1 3 / 8 "
Lumeni300 lm
Lungime totală4-1/4 "
Rezistent la spargereNu
Voltaj120 VAC
Watts4W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumeniLungime totalăVoltajWattsPreț
Bec LED liniar GE LIGHTING LED11BDT8/G4/840, UL Tip B, Bi-Pin mediu, 4000K, Lumeni 1650 lm | CE9YGE 55XC97 LED11BDT8 / G4 / 8401650 lm48 "120 până la 277 VAC11W€19.88
Bec LED GE LIGHTING LED7DR20/850 120, șurub mediu, 5000K, 470 lm, 7W, 120VAC | CE9YMB 55XC77 LED7DR20/850 120470 lm3-5/8 "120 VAC7W€13.43
Bec LED GE LIGHTING LED13DBR40/850 120, șurub mediu, 5000K, 1070 lm, 13W, 120VAC | CE9YMC 55XC78 LED13DBR40/850 1201070 lm6-3/8 "120 VAC13W€27.13
Bec LED GE LIGHTING LED19A50/150/827 120, șurub mediu, 2700K, 650/1300/2155 lm, 19W, 120VAC | CE9YME 55XC76 LED19A50/150/827 120650/1300/2155 lm5-3/8 "120 VAC19W€28.98
GE LIGHTING LED4.5MR1682735 12 bec LED, 2 pini, 2700K, 380 lm, 4.5W, 12VAC | CE9YMK 55XC88 LED4.5MR1682735 12380 lm1-3/4 "12 VAC4.5W€18.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LED4DCAM-AGC-2BT Bec LED, șurub mediu, 300 lumeni
€3.10 /unitate