Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING LED21T8/DR/D/2L Driver LED 9-1/2 inch lungime 120/277VAC | AH8YKL 39CC84

GE LIGHTING LED21T8/DR/D/2L Driver LED 9-1/2 inch Lungime 120/277VAC

În stoc
Element: AH8YKL Model: LED21T8/DR/D/2LCrucea Ref: 39CC84
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
€20.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver LED reglabil
Temperatura ambientală. Gamă-4 grade până la 104 grade F
Tipul de balastNu Dimming
Înălţime1"
Curent de intrare0.17 până la 0.36 AAC
Putere de intrare21
Tensiune de intrare120 până la 277 VAC
Lungime9.5 "
Iesire de curent0.62 ADC
Tensiune de ieșire27 la 33 VDC
Factor de putere0.9
Putere de ieșire42W
Lăţime1 19 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5352
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Balast Dimming: Da

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireTemperatura ambientală. GamăÎnălţimeFactor de putereLăţimePutere de intrareTensiune de intrareArticolPreț
GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A Driver LED 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac | AF8GBT 26JT35 GE080 / MV / D24T1-A23 VDC-40 grade până la 85 grade C1 13 / 64 "-1 45 / 64 "-23 până la 25.5 VACDriver Led-
RFQ
GE LIGHTING LED9T8/DR/2L Driver LED 9-1/2 inch Lungime 120/277VAC 18W | AH8YKP 39CC87 LED9T8 / DR / 2L29 VDC-4 grade până la 104 grade F1"0.91 19 / 64 "18120 până la 277 VACDriver Led€5.54
Driver LED GE LIGHTING LED25T8/DR/2L Lungime 10 inchi 120 până la 277 VCA 29 V CC | AH9DRW 39UT29 LED25T8 / DR / 2L29 VDC-1.187 "0.901 27 / 32 "50120 până la 277 VACDriver Led€16.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LED21T8/DR/D/2L Driver LED 9-1/2 inch Lungime 120/277VAC
€20.53 /unitate