Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Driver LED GE LIGHTING LED25T8/DR/2L Lungime 10 inchi 120 până la 277 VCA 29 V CC | AH9DRW 39UT29

GE LIGHTING LED25T8/DR/2L Driver LED 10 inchi Lungime 120 până la 277 VCA 29 V CC

În stoc
Articol: AH9DRW Model: LED25T8 / DR / 2LCrucea Ref: 39UT29
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
€16.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver Led
Tipul de balastNu Dimming
Înălţime1.187 "
Curent de intrare0.2 până la 0.5 AAC
Putere de intrare50
Tensiune de intrare120 până la 277 VAC
Lungime10 "
Iesire de curent0.72 ADC
Tensiune de ieșire29 VDC
Factor de putere0.90
Putere de ieșire72W
Lăţime1 27 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.499
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Balast Dimming: Nu

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireTemperatura ambientală. GamăÎnălţimeFactor de putereLăţimePutere de intrareTensiune de intrareArticolPreț
GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A Driver LED 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac | AF8GBT 26JT35 GE080 / MV / D24T1-A23 VDC-40 grade până la 85 grade C1 13 / 64 "-1 45 / 64 "-23 până la 25.5 VACDriver Led-
RFQ
GE LIGHTING LED21T8/DR/D/2L Driver LED 9-1/2 inch lungime 120/277VAC | AH8YKL 39CC84 LED21T8 / DR / D / 2L27 la 33 VDC-4 grade până la 104 grade F1"0.91 19 / 64 "21120 până la 277 VACDriver LED reglabil€20.53
GE LIGHTING LED9T8/DR/2L Driver LED 9-1/2 inch Lungime 120/277VAC 18W | AH8YKP 39CC87 LED9T8 / DR / 2L29 VDC-4 grade până la 104 grade F1"0.91 19 / 64 "18120 până la 277 VACDriver Led€5.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LED25T8/DR/2L Driver LED 10 inchi Lungime 120 până la 277 VCA 29 V CC
€16.41 /unitate