Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING LU1000/ECO Lampă cu sodiu de înaltă presiune E25 1000w | AC3NWJ 2V754 / 44058

GE LIGHTING LU1000/ECO Lampa Sodiu Presiune Inalta E25 1000w

În stoc
Articol: AC3NWJ Model: LU1000 / ECOCrucea Ref: 2V754 / 44058
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
€115.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă HID
Codul ANSIS52
Durata medie de viață a becului24,000 ore
Viața medie24,000 ore
Tip de bazăȘurub Mogul (E39)
Diametrul becului.3-1/8 "
Tehnologia beculuiSodiu de înaltă presiune
Temp. Culoare2100 K
CRI22
Tip de corpOperatii Deschise
Lumeni inițiali130,000
Denumirea lămpiiLU1000 / ECO
Lampa Dia.3.125 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiE25
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Lumeni130,000
Max. Lungime totală15 "
Lumeni medii117,000
Poziție de montareUniversal
Forma generală a lămpiiE
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8539320020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conform TCLP
    • Osram 67307, Philips 368837

Variante de produs

ProdusModelDurata medie de viață a beculuiViața medieLumeni inițialiDenumirea lămpiiLumeniMax. Lungime totalăLumeni mediiPreț
GE LIGHTING LU1000/SBY/LL Lampă cu sodiu de înaltă presiune E25 1000w | AE7FCY 5XN51 / 27185 LU1000 / SBY / LL40,000 ore40,000 ore127,000LU1000 / SBY / XL127,00015.125 "127,000-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LU1000/ECO Lampa Sodiu Presiune Inalta E25 1000w
€115.22 /unitate