Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING Q25G9/CD Mini bec cu halogen 25w T4 120v | AA2CQX 10D909

GE LIGHTING Q25G9/CD Mini Bec cu halogen 25w T4 120v

În stoc
Articol: AA2CQX Model: Q25G9/CDCrucea Ref: 10D909
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
€34.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec cu halogen miniatural
Durata medie de viață a becului38.625 "
Viața medie3000 ore
Tip de bază2 pini (G9)
Diametrul becului.1 / 2 "
Lumeni inițiali240
Lampa Dia.0.5 "
Forma lămpiiT4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Lumeni240
Max. Lungime totală1.75 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialQ25G9 / CD
Voltaj120
Watts25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8539214040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q25G9/CD Mini Bec cu halogen 25w T4 120v
€34.70 /unitate