Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING QH2MT3/CL/HT/R Lampă de căldură cu halogen T3 2000w | AF2LNU 6V285 / 12716

GE LIGHTING QH2MT3/CL/HT/R Lampă de căldură cu halogen T3 2000w

În stoc
Articol: AF2LNU Model: QH2MT3/CL/HT/RCrucea Ref: 6V285 / 12716
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
€86.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de căldură cu halogen
Durata medie de viață a becului54 "
Viața medie5000 ore
Tip de bazăManșon din ceramică
Diametrul becului.3 / 8 "
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare2450 K
Denumirea lămpiiQH2MT3 / CL / HT / R
Lampa Dia.3 / 8 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT3
Tip lămpiDublu încheiat
Lumeni1050
Max. Lungime totală13.875 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăLămpi de căldură
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj230
Watts2000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539490040
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: infraroșu

Variante de produs

ProdusModelWattsTip de bazăTemp. CuloareDenumirea lămpiiLampa Dia.LumeniMax. Lungime totalăVoltajPreț
GE LIGHTING QH3650T3/5 Lampă de căldură cu halogen T3 3650w | AA9TEL 1F312 / 10872 QH3650T3 / 53650Contact unic încastrat (R7s)2500 K75E17 / STG / PQ / 1/63 / 8 "315013.875 "480€199.47
GE LIGHTING QH500T3/CL/7 Lampă de căldură cu halogen T3 500w | AE6UGA 5V217 / 21787 QH500T3 / CL / 7500Contact unic încastrat (R7s)2400 KQH500T3 / CL / 73 / 8 "-8 4 / 5 "120€7.62
GE LIGHTING QH1000T3-230v Lampă de căldură cu halogen T3 1000w | AE6UGB 5V223 / 22357 QH1000T3-230v1000Manșon2400 KQH1000T3 / CL3 / 8 "174013 13 / 16 "240€33.42
GE LIGHTING QH1600T3/CL Lampă de căldură cu halogen T3 1600w | AE6UGD 5V229 / 22688 QH1600T3 / CL1600Manșon2350 KQH1600T3 / CL3 / 8 "-19 4 / 5 "230-
RFQ
GE LIGHTING QH1600T3/7-240v Lampă de căldură cu halogen T3 1600w | AE6UJC 5V711 / 22691 QH1600T3 / 7-240v1600Contact unic încastrat (R7s)2400 KQH1600T3 / CL / 71 / 7 "-19 4 / 5 "240€44.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING QH2MT3/CL/HT/R Lampă de căldură cu halogen T3 2000w
€86.68 /unitate