Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMS SENSORS FS-380P 209876 Comutator debit lichid Piston Spst 10va | AA8WPD 1ALV1

GEMS SENSORS FS-380P 209876 Comutator debit lichid Piston Spst 10va

În stoc
Element: AA8WPD Model: FS-380P 209876Crucea Ref: 1ALV1
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
€156.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit lichid
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea conexiunii3/8 MNPT
Evaluare contact10VA
Rata de curgere0.15 g / min
MaterialPolipropilenă, compozit PPS, SS, fluorocarbon
Max. Temperatura ambientală.212 F
Max. Temperatura fluidului212 F
Presiune maximă125 psi
Min. Temperatura ambientală.0 F
Min. Temperatura fluidului0 F
Filtrare recomandată (microni)100
Tipul comutatoruluiSPST, NR
TipPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpEvaluare contactRata de curgereMaterialMax. Temperatura ambientală.Max. Temperatura fluiduluiPresiune maximăPreț
GEMS SENSORS FS-380P 197081 Comutator debit lichid Piston Spst 10va | AA8WPE 1ALV2 FS-380P 197081Polipropilenă10VA0.25 g / minPolipropilenă, compozit PPS, SS, fluorocarbon212 F212 F125 psi€156.13
GEMS SENSORS FS-380P 197082 Comutator debit lichid Piston Spst 10va | AA8WPF 1ALV3 FS-380P 197082Polipropilenă10VA0.5 g / minPolipropilenă, compozit PPS, SS, fluorocarbon212 F212 F125 psi€154.34
GEMS SENSORS FS-380P 197083 Comutator debit lichid Piston Spst 10va | AA8WPG 1ALV4 FS-380P 197083Polipropilenă10VA1 g / minPolipropilenă, compozit PPS, SS, fluorocarbon212 F212 F125 psi€162.54
GEMS SENSORS FS-380P 197084 Comutator debit lichid Piston Spst 10va | AA8WPH 1ALV5 FS-380P 197084Polipropilenă10VA1.5 g / minPolipropilenă, compozit PPS, SS, fluorocarbon212 F212 F125 psi€159.21
GEMS SENSORS FS-380P 197085 Comutator debit lichid Piston Spst 10va | AA8WPJ 1ALV6 FS-380P 197085Polipropilenă10VA2 g / minPolipropilenă, compozit PPS, SS, fluorocarbon212 F212 F125 psi€164.35
GEMS SENSORS FS-380 181130 Comutator debit lichid Piston Spst 20va | AA8WPK 1ALV7 FS-380 181130Alamă20VA0.15 g / minAlamă, compozit PPS, epoxidic, SS, fluorocarbon275 F275 F1500 psi€335.21
GEMS SENSORS FS-380 168432 Comutator debit lichid Piston Spst 20va | AA8WPL 1ALV8 FS-380 168432Alamă20VA0.25 g / minAlamă, compozit PPS, epoxidic, SS, fluorocarbon275 F275 F1500 psi€351.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMS SENSORS FS-380P 209876 Comutator debit lichid Piston Spst 10va
€156.13 /unitate