Gems Sensors Seria FS-380 de fluxostat detectează modificări ale debitului și declanșează acțiuni specifice sau alarme atunci când pragurile prestabilite sunt depășite sau nu sunt îndeplinite. Sunt eficiente în industria de producție, procesare chimică și HVAC pentru monitorizarea fluxului de lichide sau gaze în conducte.... De exemplu, în industria de producție, întrerupătoarele de flux pot preveni deteriorarea utilajelor prin oprirea acestora atunci când este detectat un debit insuficient de lichid de răcire. În procesarea chimică, acestea pot declanșa opriri de urgență în cazul unor creșteri neașteptate ale fluxului, evitând potențialele dezastre. În sistemele HVAC, întrerupătoarele de flux Gems Sensors asigură o circulație adecvată a lichidului de răcire, prevenind supraîncălzirea sau înghețarea.Citeste mai mult
Filtru
Goliți toate
A
B
C
Dimensiunea conexiunii: 3/8 MNPT , Tip comutator: SPST, NR , Tip: Piston
Comutatoarele de debit constau dintr-o carcasă cu o intrare și o ieșire prin care fluidul să treacă.
În interiorul carcasei, există un mecanism precum o paletă sau un flotor magnetic.
Când fluidul curge prin comutator, acesta exercită forță asupra acestui mecanism.
Dacă debitul scade sub sau depășește un prag prestabilit, mecanismul se mișcă.
Această mișcare declanșează un comutator sau un senzor, care poate finaliza sau întrerupe un circuit electric.
Această modificare a stării circuitului electric poate fi utilizată pentru a semnala o alarmă, a opri echipamentul sau a activa alte acțiuni de control.
DESCRIERE
Întrerupătoarele de debit Gems din seria FS-380 necesită o filtrare de 100 de microni și sunt mai puțin predispuse la înfundare decât alte fluxostatoare în linie de înaltă presiune.
Au pistoane din compozit PPS dintr-o singură bucată care le fac ideale pentru debite de până la 2 GPM.
Aceste întrerupătoare de flux sunt fabricate din alamă/polipropilenă/oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune.
Aceste comutatoare Gems Sensors SPST necesită cabluri polimerice standard de 22 AWG pentru o conexiune electrică sigură.
Standarde și aprobări
CE
UL
RoHS
CSA
Întrebări Frecvente
Pot fi montate aceste întrerupătoare de flux în orice unghi?
Da, aceste comutatoare cu piston folosesc un arc mic, puternic, care nu este afectat de orientarea de montare și va funcționa în orice orientare.
Cum se curăță întrerupătoarele de flux Gems FS-380 Series?
Le puteți curăța spălând întrerupătoarele de debit cu apă curată.
Vâscozitatea fluidului afectează punctele de referință?
Da, pe măsură ce vâscozitatea crește, punctele de referință scad.
Ce înseamnă un comutator SPST?
Întrerupătoarele SPST (single pole single throw) sunt conectate doar într-o singură direcție, fie normal deschise, fie normal închise. Acestea asigură că aceste comutatoare pot fi conectate doar într-o singură direcție.
Care este diferența dintre comutatoarele de debit și senzorii de debit?
Un comutator de flux detectează prezența debitului la un punct de referință predeterminat. Un senzor de debit este utilizat pentru a monitoriza debitul și pentru a informa utilizatorul despre debit.
De ce este necesară filtrarea pentru utilizarea întrerupătoarelor de flux?
Filtrarea previne înfundarea particulelor solide. Deși este recomandat, multe aplicații nu le folosesc. O regulă generală este că, cu cât valoarea de referință este mai mică, cu atât unitatea este mai susceptibilă la particule.
Adăugarea unui conector cu diametru mic la debitmetrul meu va schimba căderea de presiune?
Căderea de presiune pe debitmetru nu va crește, dar poate apărea o cădere de presiune pe conectorul însuși. Fiecare fiting de debit are o cădere de presiune.