Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMS SENSORS FS-380 179994 Comutator debit lichid Piston Spst 20va | AA8WQE 1ALY7

GEMS SENSORS FS-380 179994 Comutator debit lichid Piston Spst 20va

În stoc
Articol: AA8WQE Model: FS-380 179994Crucea Ref: 1ALY7
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
€627.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit lichid
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea conexiunii3/8 MNPT
Evaluare contact20VA
Rata de curgere1 g / min
MaterialSS, compozit PPS, epoxidic, fluorocarbonat
Max. Temperatura ambientală.275 F
Max. Temperatura fluidului275 F
Presiune maximă1500 psi
Min. Temperatura ambientală.-20 F.
Min. Temperatura fluidului-20 F.
Filtrare recomandată (microni)100
Tipul comutatoruluiSPST, NR
TipPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpEvaluare contactRata de curgereMaterialMax. Temperatura ambientală.Max. Temperatura fluiduluiPresiune maximăPreț
GEMS SENSORS FS-380P 209876 Comutator debit lichid Piston Spst 10va | AA8WPD 1ALV1 FS-380P 209876Polipropilenă10VA0.15 g / minPolipropilenă, compozit PPS, SS, fluorocarbon212 F212 F125 psi€156.13
GEMS SENSORS FS-380P 197081 Comutator debit lichid Piston Spst 10va | AA8WPE 1ALV2 FS-380P 197081Polipropilenă10VA0.25 g / minPolipropilenă, compozit PPS, SS, fluorocarbon212 F212 F125 psi€156.13
GEMS SENSORS FS-380P 197082 Comutator debit lichid Piston Spst 10va | AA8WPF 1ALV3 FS-380P 197082Polipropilenă10VA0.5 g / minPolipropilenă, compozit PPS, SS, fluorocarbon212 F212 F125 psi€154.34
GEMS SENSORS FS-380P 197083 Comutator debit lichid Piston Spst 10va | AA8WPG 1ALV4 FS-380P 197083Polipropilenă10VA1 g / minPolipropilenă, compozit PPS, SS, fluorocarbon212 F212 F125 psi€162.54
GEMS SENSORS FS-380P 197084 Comutator debit lichid Piston Spst 10va | AA8WPH 1ALV5 FS-380P 197084Polipropilenă10VA1.5 g / minPolipropilenă, compozit PPS, SS, fluorocarbon212 F212 F125 psi€159.21
GEMS SENSORS FS-380P 197085 Comutator debit lichid Piston Spst 10va | AA8WPJ 1ALV6 FS-380P 197085Polipropilenă10VA2 g / minPolipropilenă, compozit PPS, SS, fluorocarbon212 F212 F125 psi€164.35
GEMS SENSORS FS-380 181130 Comutator debit lichid Piston Spst 20va | AA8WPK 1ALV7 FS-380 181130Alamă20VA0.15 g / minAlamă, compozit PPS, epoxidic, SS, fluorocarbon275 F275 F1500 psi€335.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMS SENSORS FS-380 179994 Comutator debit lichid Piston Spst 20va
€627.60 /unitate