Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMTOR 541NYCL-4N Class II Rescue Harness 44 Inch to 56 Inch | AG9EJW 19TJ27

GEMTOR 541NYCL-4N Ham de salvare clasa II de la 44 la 56 inch

În stoc
Articol: AG9EJW Model: 541NYCL-4NCrucea Ref: 19TJ27
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
€582.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHam de salvare
Inelul D din spateNu
ClasăII
CuloriAlbastru / Galben
Se potrivește cu mărimea taliei44 "până la 56"
Inel D frontalNu
Material hardwareOţel
Catarame cu curea pentru picioareFricțiune / Trecere
Număr de bucați1
Catarame pentru curea de umărNici unul
Inele D lateraleNu
Material pentru chingiNailon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Numărul de puncte de fixare a lagărului de încărcare: 2
    • Număr de puncte de atașament de poziționare: 0
    • Cataramă talie: Snaphook, inel D.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiInelul D din spateClasăCatarame pentru curea de umărInele D lateraleMaterial pentru chingiCuloriSe potrivește cu mărimea talieiPreț
GEMTOR 541NYCL-0A Ham de salvare clasa II de la 30 la 44 inch | AG9EJF 19TJ13 541NYCL-0A1NuIINici unulNuNailonAlbastru / Galben30 "până la 44"€660.79
GEMTOR 541NYCL-2A Ham de salvare clasa II de la 36 la 50 inch | AG9EJG 19TJ14 541NYCL-2A1NuIINici unulNuNailonAlbastru / Galben36 "până la 50"€660.79
GEMTOR 541NYCL-4A Ham de salvare clasa II de la 44 la 56 inch | AG9EJH 19TJ15 541NYCL-4A1NuIINici unulNuNailonAlbastru / Galben44 "până la 56"€660.79
GEMTOR 541NYCR-0A Ham de salvare clasa II de la 30 la 44 inch | AG9EJJ 19TJ16 541NYCR-0A1NuIINici unulNuNailonAlbastru / Galben30 "până la 44"€660.42
GEMTOR 541NYCR-2A Ham de salvare clasa II de la 36 la 50 inch | AG9EJK 19TJ17 541NYCR-2A1NuIINici unulNuNailonAlbastru / Galben36 "până la 50"€660.42
GEMTOR 541NYCR-4A Ham de salvare clasa II de la 44 la 56 inch | AG9EJL 19TJ18 541NYCR-4A1NuIINici unulNuNailonAlbastru / Galben44 "până la 56"€660.42
GEMTOR 541NYCL-0N Ham de salvare clasa II de la 30 la 44 inch | AG9EJU 19TJ25 541NYCL-0N1NuIINici unulNuNailonAlbastru / Galben30 "până la 44"€582.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMTOR 541NYCL-4N Ham de salvare clasa II de la 44 la 56 inch
€582.91 /unitate