GENERAC RD02023ADAE Generator automat standby 120/240V | AF7GDG 20YR52

GENERAC RD02023ADAE Generator automat de standby 120/240V

Element: AF7GDG Model: RD02023ADAECrucea Ref: 20YR52
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€27,082.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator automat de așteptare
Încărcător de baterie 12VDCDa
amperi83
Baterie inclusăNu
Cerințe privind bateria27F, 700 CCA
Conform cu CARBDa
Carcasă MaterialAluminiu
Motor (bloc de încălzire)Opțional
Marca motoruluiGenerac
Metoda de răcire a motoruluiRadiator presurizat
Motor RPM1800
Marimea motorului2.23L
Indicatoare luminoase de avarieDa
Combustibil NPT Racord conductă Sz.5 / 16 "
Capacitatea rezervorului de combustibil34 gal.
Tipul combustibiluluiDiesel
Înălţime50 "
Hz60
Evaluare kVA25
kW20
Lungime81 "
Min. Presiune gaz @ Generator (În WC)5 la 14
Fază1
Factor de putere1
Repetați ciclul de exerciții7
Nivelul sunetului65 Exercitarea sau 70 Funcționarea normală
Voltaj120/240
Garanție5 ani
Lăţime31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 663.3
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)205.74
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8502110000

Detalii produs:

    • Reglare automată a voltajului (Da)
    • Temperatură înaltă. Alarma (Da)
    • Alarmă nivel scăzut lichid de răcire (da)
    • Alarma de presiune scăzută a uleiului (da)
    • Întrerupător principal (Da)
    • Protectie peste manivela (Da)
    • Over Speed ​​(Da)
    • Durata de funcționare a contorului de ore (da)

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiÎnălţimeLăţimekWLungimeFazăFactor de puterePreț
GENERAC RD01523ADAE Generator automat de standby 120/240V | AF7GDF 20YR51 RD01523ADAE120/2406250 "31 "1581 "11€20,446.93
RFQ
GENERAC RD03024ADAE Generator Automatic Standby 120/240V | AF7GDH 20YR53 RD03024ADAE120/24012556 "35 "3096 "11€25,902.82
RFQ
GENERAC RD05034GDAE Generator automat standby 120/208V | AF7GDJ 20YR54 RD05034GDAE120/20817356 "35 "5096 "30.8€30,065.90
RFQ
GENERAC RD01523GDAE Generator automat de așteptare 32 galoane | AG2ZCG 32PL09 RD01523GDAE120/2085250 "31 "1581 "315€20,446.93
RFQ
GENERAC RD01523JDAE Generator automat de așteptare 32 galoane 15kW | AG2ZCH 32PL10 RD01523JDAE120/2404550 "31 "1581 "315€20,706.77
RFQ
GENERAC RD02023GDAE Generator automat de așteptare 32 galoane 20kW | AG2ZCJ 32PL11 RD02023GDAE120/2086950 "31 "2081 "320€22,415.95
RFQ
GENERAC RD02023JDAE Generator automat de așteptare 32 galoane 60A | AG2ZCK 32PL12 RD02023JDAE120/2406050 "31 "2081 "320€22,415.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAC RD02023ADAE Generator automat de standby 120/240V
€27,082.95 /unitate