GENERAC RD01523GDAE Generator automat de așteptare 32 galoane | AG2ZCG 32PL09

GENERAC RD01523GDAE Generator automat de așteptare 32 galoane

Articol: AG2ZCG Model: RD01523GDAECrucea Ref: 32PL09
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€24,740.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator automat de așteptare
Încărcător de baterie 12VDCDa
amperi52
Baterie inclusăNu
Cerințe privind bateriaGrupa 27F, 700 CCA
Conform cu CARBDa
Carcasă MaterialAluminiu
Motor (bloc de încălzire)Nu
Marca motoruluiGenerac
Metoda de răcire a motoruluiRadiator presurizat
Motor RPM1800
Marimea motorului2.23L
Indicatoare luminoase de avarieDa
Combustibil NPT Racord conductă Sz.5 / 16 "
Capacitatea rezervorului de combustibil32 gal.
Tipul combustibiluluiDiesel
Înălţime50 "
Hz60
Evaluare kVA26.4
kW15
Lungime81 "
Min. Presiune gaz @ Generator (În WC)5 la 14
Fază3
Factor de putere15
Repetați ciclul de exerciții7
Nivelul sunetului70
Voltaj120/208
Garanție5 ani
Lăţime31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 663.255
Înălțimea navei (cm)125.48
Lungimea navei (cm)205.23
Lățimea navei (cm)77.6
Codul HS8502110000

Detalii produs:

    • Reglare automată a voltajului (Da)
    • Temperatură înaltă. Alarma (Da)
    • Alarmă nivel scăzut lichid de răcire (da)
    • Alarma de presiune scăzută a uleiului (da)
    • Întrerupător principal (Da)
    • Protectie peste manivela (Da)
    • Over Speed ​​(Da)
    • Durata de funcționare a contorului de ore (da)

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiÎnălţimeLăţimekWLungimeFazăFactor de puterePreț
GENERAC RD01523ADAE Generator automat de standby 120/240V | AF7GDF 20YR51 RD01523ADAE120/2406250 "31 "1581 "11€20,446.93
RFQ
GENERAC RD02023ADAE Generator automat standby 120/240V | AF7GDG 20YR52 RD02023ADAE120/2408350 "31 "2081 "11€22,382.60
RFQ
GENERAC RD03024ADAE Generator Automatic Standby 120/240V | AF7GDH 20YR53 RD03024ADAE120/24012556 "35 "3096 "11€25,902.82
RFQ
GENERAC RD05034GDAE Generator automat standby 120/208V | AF7GDJ 20YR54 RD05034GDAE120/20817356 "35 "5096 "30.8€30,065.90
RFQ
GENERAC RD01523JDAE Generator automat de așteptare 32 galoane 15kW | AG2ZCH 32PL10 RD01523JDAE120/2404550 "31 "1581 "315€20,706.77
RFQ
GENERAC RD02023GDAE Generator automat de așteptare 32 galoane 20kW | AG2ZCJ 32PL11 RD02023GDAE120/2086950 "31 "2081 "320€22,415.95
RFQ
GENERAC RD02023JDAE Generator automat de așteptare 32 galoane 60A | AG2ZCK 32PL12 RD02023JDAE120/2406050 "31 "2081 "320€22,415.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAC RD01523GDAE Generator automat de așteptare 32 galoane
€24,740.79 /unitate