GENERAC RTSN200K3 Comutator de transfer automat 200a 480v | AC9LFK 3HFD9

GENERAC RTSN200K3 Comutator de transfer automat 200a 480v

În stoc
Articol: AC9LFK Model: RTSN200K3Crucea Ref: 3HFD9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,695.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de transfer automat
CuloriGri
Adâncime13 "
Carcasă MaterialAluminiu
Înălţime48 "
InstalareStandard
Max. Amperi200
Max. Putere45000
Max. Dimensiunea firului400 MCM
Tip de incintă NEMA3R
Fază3
Generator de senzori HzNu
Detectarea defecțiunii liniei0.9
Detectarea sub volți0.6
Voltaj480
Garanție2 ani
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 138.15
Înălțimea navei (cm)33.78
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)77.72
Codul HS8536304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pornire cu 2 fire (Nu)
    • Exercițier automat (nu)
    • Tip de tranziție de încărcare (deschis)
    • Blocabil (nu)
    • Înlocuire manuală (Da)
    • Timp de întârziere neutru (nu)
    • Retras transfer cu întârziere (Da)
    • Transfer de întârziere (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCarcasă MaterialÎnălţimeMax. AmperiMax. Dimensiunea firuluiLăţimePreț
GENERAC RSTN100K3 Comutator de transfer automat 480v 36 inci înălțime | AC9LFJ 3HFD8 RSTN100K310 "-36 "1002 / 0-14 AWG24 "€2,040.81
GENERAC RTSN600K3 Comutator de transfer automat 480v 66 inci Înălțime | AF2ZDC 6ZFZ4 RTSN600K321 "Oţel66 "600500 MCM36 "€11,386.43
GENERAC RTSN800K3 Comutator de transfer automat 800a 480v | AF2ZDF 6ZFZ8 RTSN800K321 "Oţel66 "800500 MCM36 "€11,819.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAC RTSN200K3 Comutator de transfer automat 200a 480v
€2,695.75 /unitate