GENERAC RTSN800K3 Comutator de transfer automat 800a 480v | AF2ZDF 6ZFZ8

GENERAC RTSN800K3 Comutator de transfer automat 800a 480v

În stoc
Articol: AF2ZDF Model: RTSN800K3Crucea Ref: 6ZFZ8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,819.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de transfer automat
CuloriGri
Adâncime21 "
Carcasă MaterialOţel
Înălţime66 "
InstalareStandard
Max. Amperi800
Max. Dimensiunea firului500 MCM
Tip de incintă NEMA3R
Fază3
Repetați ciclul de exerciții7
Generator de senzori HzDa
Detectarea defecțiunii linieiReglabil
Detectarea sub volțiReglabil
Voltaj480
Garanție2 ani
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 211.95
Înălțimea navei (cm)168.91
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8536200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pornire cu 2 fire (Nu)
    • Exercițier automat (Da)
    • Tip de tranziție de încărcare (deschis)
    • Blocabil (Da)
    • Înlocuire manuală (Da)
    • Timp de întârziere neutru (nu)
    • Retras transfer cu întârziere (Da)
    • Transfer de întârziere (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCarcasă MaterialÎnălţimeMax. AmperiMax. Dimensiunea firuluiLăţimePreț
GENERAC RSTN100K3 Comutator de transfer automat 480v 36 inci înălțime | AC9LFJ 3HFD8 RSTN100K310 "-36 "1002 / 0-14 AWG24 "€2,040.81
GENERAC RTSN200K3 Comutator de transfer automat 200a 480v | AC9LFK 3HFD9 RTSN200K313 "Aluminiu48 "200400 MCM30 "€2,695.75
GENERAC RTSN600K3 Comutator de transfer automat 480v 66 inci Înălțime | AF2ZDC 6ZFZ4 RTSN600K321 "Oţel66 "600500 MCM36 "€11,386.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAC RTSN800K3 Comutator de transfer automat 800a 480v
€11,819.73 /unitate