GENERAC RSTN100K3 Comutator de transfer automat 480v 36 inci înălțime | AC9LFJ 3HFD8

GENERAC RSTN100K3 Comutator de transfer automat 480v 36 inci înălțime

În stoc
Element: AC9LFJ Model: RSTN100K3Crucea Ref: 3HFD8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,040.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de transfer automat
CuloriGri
Adâncime10 "
Înălţime36 "
InstalareStandard
Max. Amperi100
Max. Dimensiunea firului2 / 0-14 AWG
Tip de incintă NEMA3R
Fază3
Generator de senzori HzNu
Detectarea defecțiunii liniei0.9
Detectarea sub volți0.6
Voltaj480
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.55
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8536200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pornire cu 2 fire (Nu)
    • Exercițier automat (nu)
    • Tip de tranziție de încărcare (deschis)
    • Blocabil (nu)
    • Înlocuire manuală (Da)
    • Timp de întârziere neutru (nu)
    • Retras transfer cu întârziere (Da)
    • Transfer de întârziere (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCarcasă MaterialÎnălţimeMax. AmperiMax. Dimensiunea firuluiLăţimePreț
GENERAC RTSN200K3 Comutator de transfer automat 200a 480v | AC9LFK 3HFD9 RTSN200K313 "Aluminiu48 "200400 MCM30 "€2,695.75
GENERAC RTSN600K3 Comutator de transfer automat 480v 66 inci Înălțime | AF2ZDC 6ZFZ4 RTSN600K321 "Oţel66 "600500 MCM36 "€11,386.43
GENERAC RTSN800K3 Comutator de transfer automat 800a 480v | AF2ZDF 6ZFZ8 RTSN800K321 "Oţel66 "800500 MCM36 "€11,819.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAC RSTN100K3 Comutator de transfer automat 480v 36 inci înălțime
€2,040.81 /unitate