GENERAL CABLE C3065.41.86 Cablu de control 18 Awg 6 conductoare | AA8NYZ 19G571

GENERAL CABLE C3065.41.86 Cablu de control 18 AWg 6 conductoare

În stoc
Articol: AA8NYZ Model: C3065.41.86Crucea Ref: 19G571

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,438.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcabluri de comunicație
Tip cabluScut de folie
capacitanță48.0 pF / ft
CuloriNatural
Dimensiunea conductorului18AWG
Tipul conductoruluiCupru gol stranded
Material de fațăConductorii
IzolațiePVC de calitate premium, cu coduri de culoare
Materialul izolatorPVC de calitate premium, cu coduri de culoare
Culoarea jacheteiNatural
Materialul sacouluiFlexguard (R) PVC
Lungime1000ft
Articolul NEC725, 800
Diametrul exterior nominal.0.23 "
Număr de conductori6
Ecranat / NeecranatProtejat
ecranare100% folie de aluminiu / poliester cu 25% suprapunere, minim; Sârmă de scurgere din cupru cositorit
Material de ecranareFolie
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000
toronare7/26 î.Hr.
Temp. Gamă-4 167 a
Voltaj150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.23
Înălțimea navei (cm)26.2
Lungimea navei (cm)26.99
Lățimea navei (cm)26.99
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIzolațieMaterialul sacouluiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriecranarePreț
GENERAL CABLE C3163.41.86 Cablu de control 18 Awg 4 conductoare | AA8NZK 19G590 C3163.41.86Premium-grade, codat de culoareFluoropolimer0.178 "4100% folie de aluminiu / poliester, cu suprapunere de 25%; Sârmă de scurgere din cupru cositorit€1,963.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL CABLE C3065.41.86 Cablu de control 18 AWg 6 conductoare
€2,438.66 /unitate