CABLUL GENERAL W5131431E Cablu Date/LAN Cat 5e Albastru | AD3HVJ 3ZK40

GENERAL CABLE W5131431E Cablu de date/lan Cat 5e Albastru

În stoc
Articol: AD3HVJ Model: W5131431ECruce Ref: 3ZK40

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€563.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu pereche răsucite
Raza de indoire1"
Lungime cablu1000ft
Tipul categoriei5E
Dimensiunea conductorului24AWG
Frecvență200 MHz
Culoarea jacheteiAlbastru
Materialul sacouluiPVC ignifug
Lungime1000ft
Temperatură scăzută Evaluare (grade C)0
Număr de perechi de conductori4
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 75 grade C
În afara Dia.0.18 "
Tip pachetBobina
ambalajeSpool-Pac (R)
Forța de tragere25 lb.
Ecranat / NeecranatUnshielded
StandardMPP / CMP / FT6
Tipuri ULplenară
Dimensiunea firului24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.41
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelambalajeTipul categorieiDimensiunea conductoruluiDimensiunea firuluiCuloarea jacheteiMaterialul sacouluiTemp. De funcționare GamăÎn afara Dia.Preț
CABLUL GENERAL W7131760 Cablu Plenum Cat 6 23awg Albastru | AB2MEJ 1MUH8 W7131760Pull-Pac (R)623AWG23AWGAlbastruPVC ignifug Flexguard(R) cu emisii reduse de fum-10 grade până la 60 grade C0.215 "€925.32
CABLUL GENERAL W7131761 Cablu Plenum Cat 6 23awg Alb | AB2MEL 1MUL2 W7131761Pull-Pac (R)623AWG23AWGAlbPVC ignifug Flexguard(R) cu emisii reduse de fum-10 grade până la 60 grade C0.215 "€925.32
CABLUL GENERAL W7131840 Cat 6 Plenum 1000 picioare Albastru | AD2XQP 3WA23 W7131840Spool-Pac (R)623AWG23AWGAlbastruPVC-20 grade până la 75 grade C0.205 "€1,008.47
GENERAL CABLE W7131763 Cablu Cat 6 Plenum Gri 1000 de picioare | AD7DHJ 4DNV9 W7131763Pull-Pac (R)623AWG23AWGGriPVC ignifug cu emisii reduse de fum-10 grade până la 60 grade C0.215 "€1,071.58
CABLUL GENERAL W5131418E Date/lan Cat 5 Gri | AE4PVE 5MD19 W5131418EPull-Pac (R)5E24AWG24AWGGriPVC ignifug-20 grade până la 75 grade C0.18 "€581.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL CABLE W5131431E Cablu de date/lan Cat 5e Albastru
€563.65 /unitate