GENERAL CABLE W7131763 Cablu Cat 6 Plenum Gri 1000 de picioare | AD7DHJ 4DNV9

GENERAL CABLE W7131763 Cablu Cat 6 Plenum Gri 1000 de picioare

În stoc
Element: AD7DHJ Model: W7131763Crucea Ref: 4DNV9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,071.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu pereche răsucite
Raza de indoire1"
Lungime cablu1000ft
Tipul categoriei6
Dimensiunea conductorului23AWG
Frecvență350 MHz
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC ignifug cu emisii reduse de fum
Lungime1000ft
Temperatură scăzută Evaluare (grade C)0 Pentru instalare, -10 pentru funcționare
Număr de perechi de conductori4
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 60 grade C
În afara Dia.0.215 "
Tip pachetTrageți Pac
ambalajePull-Pac (R)
Forța de tragere32 lb.
Ecranat / NeecranatUnshielded
StandardANSI/TIA/EIA-568-b.2-1 (CAT6), ANSI/TIA/EIA-862 (AUTOMATIZAREA CONSTRUCȚILOR), ISO/IEC 11801 ED.2.0 (CLASA E), ICEA S-102-700 (CAT 6) ), NEC/CEC TIP CMR (UL 1666) PENTRU NON PLENUM, NEC/CEC TIP CMP (NFPA 262) PENTRU PLUNE, UL 444
Tipuri ULplenară
Dimensiunea firului23AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelambalajeTipul categorieiDimensiunea conductoruluiDimensiunea firuluiCuloarea jacheteiMaterialul sacouluiTemp. De funcționare GamăÎn afara Dia.Preț
CABLUL GENERAL W7131760 Cablu Plenum Cat 6 23awg Albastru | AB2MEJ 1MUH8 W7131760Pull-Pac (R)623AWG23AWGAlbastruPVC ignifug Flexguard(R) cu emisii reduse de fum-10 grade până la 60 grade C0.215 "€925.32
CABLUL GENERAL W7131761 Cablu Plenum Cat 6 23awg Alb | AB2MEL 1MUL2 W7131761Pull-Pac (R)623AWG23AWGAlbPVC ignifug Flexguard(R) cu emisii reduse de fum-10 grade până la 60 grade C0.215 "€925.32
CABLUL GENERAL W7131840 Cat 6 Plenum 1000 picioare Albastru | AD2XQP 3WA23 W7131840Spool-Pac (R)623AWG23AWGAlbastruPVC-20 grade până la 75 grade C0.205 "€1,008.47
CABLUL GENERAL W5131431E Cablu Date/LAN Cat 5e Albastru | AD3HVJ 3ZK40 W5131431ESpool-Pac (R)5E24AWG24AWGAlbastruPVC ignifug-20 grade până la 75 grade C0.18 "€563.65
CABLUL GENERAL W5131418E Date/lan Cat 5 Gri | AE4PVE 5MD19 W5131418EPull-Pac (R)5E24AWG24AWGGriPVC ignifug-20 grade până la 75 grade C0.18 "€581.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL CABLE W7131763 Cablu Cat 6 Plenum Gri 1000 de picioare
€1,071.58 /unitate